RGD1610A-2B-C140-A72 分割リング(RGD-K1) 加茂精工(KAMO) 62239793

分割リング(RGD-K1)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送40日以内出荷とは
歯数140(リング全周)
枠番1610A
内容量1枚注文コード62239793品番RGD1610A-2B-C140-A72
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音

用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。材質S48C歯数140(リング全周)枠番1610A内径(Φ)610(全周)角度(°)72(リング/1枚)表面処理黒色クロム皮膜処理外径(Φ)705(全周)精度等級精密級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする