加茂精工(KAMO)
強化型分割リング(RDC)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
40日以内出荷とは
歯数
60(リング全周)
75(リング全周)
100(リング全周)
120(リング全周)
150(リング全周)
200(リング全周)
60(リング全周)
80(リング全周)
96(リング全周)
160(リング全周)
枠番
4012A
3212A
4012A
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62239994
品番
RDC4012A-2B-C60-A72
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音
用途
様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。
材質
S48C
歯数
60(リング全周)
枠番
4012A
内径(Φ)
610(全周)
角度(°)
72(リング/1枚)
表面処理
黒色クロム皮膜処理
外径(Φ)
768(全周)
精度等級
精密級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。