CROUZET
CROUZETの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
CROUZETの デジタルパネルメータ
Impulse counter CIM48X36 48VDC WOR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62240406
品番
99776736
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:48 V●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:アナログ●入力方式:電圧●接続タイプ:ファストンコネクタ、ねじ端子●表示桁数:6●最大カウント周波数:18Hz
アズワン品番
65-7271-62