IR LED 950nm 35mW 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62240510 品番SFH 4243-Z
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、透明エポキシパッケージに収納されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、ライトバリア、Vision 制御)測定レベリングに使用します。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、透明エポキシパッケージに収納されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、ライトバリア、Vision 制御)測定レベリングに使用します。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃。

仕様●ピーク波長:950nm●放射束:35mW●実装タイプ:表面実装●シリーズ:TOPLED アズワン品番65-7251-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする