IREAL 2E 3Dスキャナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62240546 品番IREAL-2E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥619,000

IREAL 2Eの光源は赤外線方式を採用し、オブジェクトを素早く正確に、テクスチャ情報を付加しながらスキャンします。
操作性は従来モデルに比べ飛躍的に向上しており、高速スキャンと高解像度のデータ取得が可能です。
更にカラーモジュールの標準搭載により、高解像度のカラーデーターの取得が可能です。( カラーモジュールはオプションではありません
IREAL 2Eの光源は赤外線方式を採用し、オブジェクトを素早く正確に、テクスチャ情報を付加しながらスキャンします。操作性は従来モデルに比べ飛躍的に向上しており、高速スキャンと高解像度のデータ取得が可能です。更にカラーモジュールの標準搭載により、高解像度のカラーデーターの取得が可能です。( カラーモジュールはオプションではありません。カラーモジュールは本体内部に組み込まれています。)。軽量(850g)で動作が素早く、幅広い用途でお使いになれるIREALシリーズは、SCANTECH社のベストセラー製品です。安全な赤外線光源によるスキャン技術を用いており、あらゆるオブジェクトをキャプチャすることができる万能なツールです。

仕様●スキャンタイプ:ハンドヘルド(有線ハンディー型)●光源:赤外線VCSEL●安全性:Class1 レベル●テクスチャスキャン:可能●特殊なスキャン:透明や反射するモデル、または暗い物体をスキャンする場合は粉末スプレーが必要●ポートレートスキャン:照明なしスキャン、ヘア(髪) スキャン(細かい形状向き)、暗い環境でスキャンをサポート、体の揺れや積み重ねを自動的に取り除く●スキャン範囲:最適なスキャン距離/300〜500 mm、最も遠い距離(有効)/280-1000 mm、最大スキャン範囲/580×8550mm●最高スキャン速度:1,500,000 点/ 秒●スキャナ解像度:0.2 〜 3mm●スキャン精度(ワンフレーム):最高0.1mm●ドッキング精度:最高0.3mm /m●出力フォーマット:OBJ、STL、PLY、ASC、SK●稼働環境温度:0-40℃●インターフェース:USB 3.0●本体重量:850g●本体サイズ:140×94×258 mm●構造:3本の赤外線光源、2つのモノクロカメラ、1つのカラフルカメラ、3つのLED 照明●PCスペック:CPU/i7-8750H以上、RAM/32G以上(64Gがベスト)、GPU/NVIDIA GTX1050Ti(4G)以上 (AMD社GPUは対応しません)●対応OS:Windows 7.8.10 アズワン品番65-5712-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする