JFR90SCA-10.5-C0314-A 同心軸薄型ボール減速機(JFR)_軸出力 加茂精工(KAMO) 62240633

同心軸薄型ボール減速機(JFR)_軸出力

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送20日以内出荷とは
減速比1/10.5
形状C0314(モーターアタッチメント)
C0314(モーターアタッチメント)
A0108(モーターアタッチメント)
B0111(モーターアタッチメント)
B0214(モーターアタッチメント)
C0108(モーターアタッチメント)
C0110(モーターアタッチメント)
C0211(モーターアタッチメント)
C0214(モーターアタッチメント)
C0616(モーターアタッチメント)
C0619(モーターアタッチメント)
D0111(モーターアタッチメント)
D0114(モーターアタッチメント)
D0214(モーターアタッチメント)
E0114(モーターアタッチメント)
E0214(モーターアタッチメント)
E0314(モーターアタッチメント)
E0419(モーターアタッチメント)
E0514(モーターアタッチメント)
E0516(モーターアタッチメント)
E0519(モーターアタッチメント)
F0114(モーターアタッチメント)
F0214(モーターアタッチメント)
F0216(モーターアタッチメント)
F0219(モーターアタッチメント)
F0324(モーターアタッチメント)
F0416(モーターアタッチメント)
F0419(モーターアタッチメント)
F0424(モーターアタッチメント)
F0516(モーターアタッチメント)
F0519(モーターアタッチメント)
F0522(モーターアタッチメント)
F0524(モーターアタッチメント)
F0614(モーターアタッチメント)
G0122(モーターアタッチメント)
H0119(モーターアタッチメント)
C0614(モーターアタッチメント)
内容量1台注文コード62240633品番JFR90SCA-10.5-C0314-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ノンバックラッシ・高精度・高効率・薄型コンパクト・メンテナンスフリー・低騒音

用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等減速比1/10.5形状C0314(モーターアタッチメント)枠番90SCA出力Φ20ストレートシャフト入力入力穴径Φ14クランプ締結
注意
※モータ別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする