加茂精工(KAMO)
同心軸薄型ボール減速機(JFR)_軸出力
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
20日以内出荷とは
減速比
1/20
1/40
1/10.5
1/15
1/20
1/30
形状
C0519(モーターアタッチメント)
C0314(モーターアタッチメント)
C0414(モーターアタッチメント)
C0519(モーターアタッチメント)
C0614(モーターアタッチメント)
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62240755
品番
JFR90SCA-20-C0519-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
減速比
1/20
形状
C0519(モーターアタッチメント)
枠番
90SCA
出力
Φ20ストレートシャフト
入力
入力穴径Φ19クランプ締結
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。