Labnetデジタルドライバス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 62240790 品番 D1304
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

AccuBlockTMドライバス。Labnetデジタルドライバスインキュベーターは、シングル、デュアル、および4ブロックの3種類があり、最大150℃までの温度範囲を持ちます。分子生物学、組織学などの研究所でさまざまなアプリケーションにお使いいただけます。本体のみ。シングルブロック(1個のブロックを設置)、デュアルブロック(2個のブロックを設置)、4ブロック(4個のブロックを設置)の3タイプ。USB接続により、データのトレーサビリティが可能。透明なフタ付。※用途に合わせて別売のブロックをご購入下さい。※デュアルブロックでのブロック1つ、もしくは4ブロックモデルでのブロック1〜3つでのご使用をお控え下さい。

仕様●ブロック:4ブロック●温度範囲:室温+5℃〜150℃●タイマー:1分〜99時間59分または連続運転●温度均一性:±0.2℃●最少表示単位:0.1℃/1分●インターフェイス:USB●サイズ(W×D×H):210×390×120mm●重量:4.4kg●ドライバスブロックサイズ(W×D×H)●▼シングルブロック:90×76×50mm●▼デュアルブロック:90×153×50mm●電源:120V、50/60Hz●構成:ドライバス本体、ブロックリフター、USBケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書●用途に合わせて別売のブロックをご購入下さい。●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3828-76
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする