LANトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62241036 品番749024015C
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。1 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3b
Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。1 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃。

仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.6 x 14.65 x 8.8mm●奥行き:14.65mm アズワン品番65-7224-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする