LANトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62241054 品番7490140117C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,310
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Wurth Elektronik は、WE-LAN 10 / 100 Base-T トランスです。1 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE8
Wurth Elektronik は、WE-LAN 10 / 100 Base-T トランスです。1 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +105 ℃。

仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:表面実装●寸法:12.7 x 8.8 x 5.7mm●奥行き:8.8mm アズワン品番65-7224-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする