LCDモジュール 7インチ TFT 800 x 480

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62241176 品番AM-800480C2TZQW-TADH
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Ampire 7 インチアモルファス TFT-LCD モジュールは、7 インチ TFT-LCD パネルとバックライトユニットで構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 16.7M 色(それぞれ R、G、B、8 ビットデジタル) 投影型静電容量タッチ
Ampire 7 インチアモルファス TFT-LCD モジュールは、7 インチ TFT-LCD パネルとバックライトユニットで構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 16.7M 色(それぞれ R、G、B、8 ビットデジタル) 投影型静電容量タッチ。

仕様●ディスプレイサイズ:7インチ●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:152 x 91mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:SVGA アズワン品番65-7246-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする