LED RGB 表面実装 3216 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード62241255 品番156120M173000
参考基準価格(税別)¥305,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V、3.6 V●光度:250 mcd (青), 270 mcd (赤), 700 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●シリーズ:WL-SFRW アズワン品番65-7244-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする