LED サンライズ 表面実装 5630 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62241377 品番158563227A
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●LED色:サンライズ●パッケージタイプ:5630●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SWTP アズワン品番65-7241-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする