LED 黄 表面実装 0603 0201 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード62241429 品番155060YS73200
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、589 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度 LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、589 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度 LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:黄色 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱。

仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW アズワン品番65-7240-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする