LED 黄 表面実装 3020 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード62241438 品番150302YS73100
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 3020 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP View LED で、波長が 590 nm の超高輝度を実現します。
■図の内容を含む■図は以下の Wavelength のこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプ
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 3020 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP View LED で、波長が 590 nm の超高輝度を実現します。■図の内容を含む■図は以下の Wavelength のこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:黄色 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱。

仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW アズワン品番65-7248-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする