LED 青 表面実装 0603 0201 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62241517 品番150060BS84000
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Wurth Elektronik WL-SMCW は、無色透明レンズ付き SMT 0603 ドームパッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、Wavelength が 470 nmこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適して
Wurth Elektronik WL-SMCW は、無色透明レンズ付き SMT 0603 ドームパッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、Wavelength が 470 nmこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:青 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱。

仕様●LED色:青●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMCW アズワン品番65-7248-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする