LED 青 表面実装 1005 0402 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード62241535 品番150040BS73220
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

小型LEDパッケージで卓越した輝度を実現 0402業界標準フットプリント 信頼性の高い基板ベース IRリフローはんだ付けに対応 ミニチュアカラー効果 無色透明のレンズ 用途 LEDフロントパネルインジケータ ナビゲーションシステム 携帯電話のディスプレイ 産業用制御システムのディスプレイ 交通情報ディスプレイ LCD、押ボタン、記号、キーパッド用LCDバック
小型LEDパッケージで卓越した輝度を実現 0402業界標準フットプリント 信頼性の高い基板ベース IRリフローはんだ付けに対応 ミニチュアカラー効果 無色透明のレンズ 用途 LEDフロントパネルインジケータ ナビゲーションシステム 携帯電話のディスプレイ 産業用制御システムのディスプレイ 交通情報ディスプレイ LCD、押ボタン、記号、キーパッド用LCDバックライト。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:140 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMCC アズワン品番65-7244-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする