LED 青 表面実装 3014 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード62241569 品番155301BS73100
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付き SMT 3014 パッケージの単色チップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、470 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付き SMT 3014 パッケージの単色チップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、470 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:青 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱。

仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMSW アズワン品番65-7248-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする