LED 赤 表面実装 3528 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード62241824 品番150141RS63140
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム。

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:16000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:620 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 3.5mm アズワン品番65-7255-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする