LED 赤、黄 表面実装 3528 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード62241885 品番150141RY73110
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし 拡散レンズなし LED (黒色の表面) コンパクトなパッケージ外形 用途 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 装飾照明
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし 拡散レンズなし LED (黒色の表面) コンパクトなパッケージ外形 用途 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 装飾照明。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:150 mcd (赤), 230 mcd (黄)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:590 nm (黄)、625 nm (赤)●シリーズ:WL-SBTW アズワン品番65-7244-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする