150080SG54050 LED 表面実装 0805 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 62242050

LED 表面実装 0805 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード62242050品番150080SG54050
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付きの SMT 0805 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適して
Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付きの SMT 0805 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:スーパーレッド & ブライトグリーン 低消費電力 高効率 高さ:薄い、0.5 mm。

仕様●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SBCDアズワン品番65-7235-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする