LED 緑 赤 表面実装 1608 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード62242129 品番150060RV75240
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

1つのパッケージに2個のチップ 小型 業界標準のプリントパターン 高効率 低消費電力 広視野角 小型パッケージで卓越した輝度を実現 標準テープ / 7インチリールのパッケージ 用途 バックライト用途 ステータスインジケータ フロントパネルのインジケータ 押しボタンのバックライト 標識やスイッチのバックライト
1つのパッケージに2個のチップ 小型 業界標準のプリントパターン 高効率 低消費電力 広視野角 小型パッケージで卓越した輝度を実現 標準テープ / 7インチリールのパッケージ 用途 バックライト用途 ステータスインジケータ フロントパネルのインジケータ 押しボタンのバックライト 標識やスイッチのバックライト。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:230 mcd (赤), 90 mcd (明るい緑)●ピン数:4●ビュー角:140 °●主波長:570 nm (明るい緑), 625 nm (赤)●シリーズ:WL-SBCC アズワン品番65-7244-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする