LED 緑 表面実装 1005 0402 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:750 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:525 nm●シリーズ:WL-SMCC 注文コード62242226 品番150040GS73220
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

小型LEDパッケージで卓越した輝度を実現 0402業界標準フットプリント 信頼性の高い基板ベース IRリフローはんだ付けに対応 ミニチュアカラー効果 無色透明のレンズ 用途 LEDフロントパネルインジケータ ナビゲーションシステム 携帯電話のディスプレイ 産業用制御システムのディスプレイ 交通情報ディスプレイ LCD、押ボタン、記号、キーパッド用LCDバック
小型LEDパッケージで卓越した輝度を実現 0402業界標準フットプリント 信頼性の高い基板ベース IRリフローはんだ付けに対応 ミニチュアカラー効果 無色透明のレンズ 用途 LEDフロントパネルインジケータ ナビゲーションシステム 携帯電話のディスプレイ 産業用制御システムのディスプレイ 交通情報ディスプレイ LCD、押ボタン、記号、キーパッド用LCDバックライト。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:750 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:525 nm●シリーズ:WL-SMCC アズワン品番65-7247-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする