LED 緑 表面実装 5050 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62242296 品番150505GS73300
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 5050 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP ビュー LED で、525 nm の主 Wavelength により卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 5050 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP ビュー LED で、525 nm の主 Wavelength により卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:緑 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱。

仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.1 V●シリーズ:WL-SMTW アズワン品番65-7236-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする