LEDセンサーライト ソーラー式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62242409 品番EA864C-21B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,050
販売価格(税別)
35,500

保存温度範囲:-25〜+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)
ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)
長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
保存温度範囲:-25〜+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。本体とソーラーユニットは最大50mまで分離設置が可能。(別途延長コードが必要です。)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。

仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5〜Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8〜3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10〜400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20〜+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35〜85%RH●防噴流構造(IP55) アズワン品番65-5658-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする