仕様●型番:ESL-K411SL(L)●検知エリア:約100°約5m●点灯時間:約13秒(固定)●電源:ニッケル水素充電池3.6V・800mAh(内蔵)※充電池の交換はできません。●光源:電球色LED球36灯※LEDの交換はできません。●検知方式:明暗人感センサー●点灯開始照度:約4lx●保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)●全光束:全点灯時:約100lm常夜灯時:約10lm●サイズ:210×97×120(H)mm(最大値)●重量:約543g(充電池含む)●付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ5.8×23.6mm)
アズワン品番65-3894-13