LEDディスプレイ 2桁 赤 数字表示器 7セグメント 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード62242427 品番RCN-SD2A02R4NL
参考基準価格(税別)¥62,700 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Okaya Electric Industries 7 セグメント LED ディスプレイは、2 桁ディスプレイです。赤色で発光します。放射高: 8 mm リフローはんだ付け対応 動作温度範囲: -30 → 70 ℃
Okaya Electric Industries 7 セグメント LED ディスプレイは、2 桁ディスプレイです。赤色で発光します。放射高: 8 mm リフローはんだ付け対応 動作温度範囲: -30 → 70 ℃。

仕様●入数:1リール(100個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:2●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:632 nm●文字高さ:5.1mm●共通接続:アノード●光度:4 mcd●小数点位置:ライトサイド アズワン品番65-7246-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする