WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
WURTH ELEKTRONIKの ディスプレイ/モニター付属品
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1セット 1100個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1100個)
注文コード
62242454
品番
157112S12800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥344,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(1100個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:7.6mm●共通接続:アノード●光度:28 mcd●小数点位置:ライトサイド
アズワン品番
65-7251-45