LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40個) 注文コード 62242488 品番 157142S12803
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、スーパーレッド発光色で、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備えています。DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しており、鉛フリーです。
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、スーパーレッド発光色でこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 19 x 12.6 x 7.9 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです。

仕様●入数:1チューブ(40個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●光度:38 mcd●小数点位置:ライトサイド アズワン品番65-7251-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする