LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62242558 品番157136S12701
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、超赤色発光でこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されま
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、超赤色発光でこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 17.5 x 12.4 x 7 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです。

仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:13.2mm●共通接続:カソード●光度:38 mcd●小数点位置:ライトサイド アズワン品番65-7251-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする