LEDテープ RGB 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62242716 品番TFP400RGB-G1-05
参考基準価格(税別)¥86,700 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

Osram ファミリー TEC Flex Protect RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色
Osram ファミリー TEC Flex Protect RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性。

仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TFP400RGB アズワン品番65-7253-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする