LEDテープ 白 24V dc

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62242890 品番TFP1500S-G1-840-05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

Osram ファミリー TEC Flex Protect Shortpitch 1500 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けできます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM で
Osram ファミリー TEC Flex Protect Shortpitch 1500 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けできます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性。

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TFP1500S-G1 アズワン品番65-7253-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする