LEDテープ 白 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62242926 品番TF600S-G1-827-05
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 600 配線済み LED ストリップ、シンプルかつ迅速なプラグアンドプレイ設置。裏面に粘着テープがあるため、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 600 配線済み LED ストリップ、シンプルかつ迅速なプラグアンドプレイ設置。裏面に粘着テープがあるため、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性。

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TF600S-G1 アズワン品番65-7253-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする