LEDテープ 白 24V dc

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●色温度:2500K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:14.4W●標準.輝度フラックス lm/m:1890lm/m●LED間隔:4.76mm 注文コード62243014 品番B5-11-28-2-210-F8-20-98Ra
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 210 LED の CRI 98 及び 1890 ルーメン出力により、製品は自然光にできるだけ近い状態で表示されます。33.3mm ごとにカット可能。必要な色で必要な領域だけを照らします。14.4W DC24V 1890 lm/W 210 LED/ メートル 色トーン: 25
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 210 LED の CRI 98 及び 1890 ルーメン出力により、製品は自然光にできるだけ近い状態で表示されます。33.3mm ごとにカット可能。必要な色で必要な領域だけを照らします。14.4W DC24V 1890 lm/W 210 LED/ メートル 色トーン: 2500 K 33.3mm ごとにカット可能 3年保証 用途 小売店のディスプレイ ギャラリー。

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●色温度:2500K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:14.4W●標準.輝度フラックス lm/m:1890lm/m●LED間隔:4.76mm アズワン品番65-7245-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする