LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード62243206 品番ICL8820XUMA1
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8 アズワン品番65-7234-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする