LEDドライバ IC 14-Pin SSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62243215 品番NJU6062V-TE1
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ディスプレイドライバ、新日本無線
ディスプレイドライバ、新日本無線。

仕様●入力電圧:1.8 → 5.5 V dc●AC/DC入力電圧:dc●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:14 アズワン品番65-7228-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする