LEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード62243240 品番CDM10VD3XTSA1
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信して、電流ベースの PWM 信号として外部オプトカプラを駆動するために使用できます。CDM10V は従来のソリューションの多くのコンポーネントの後継機種で、BOM と基板スペースを大幅に節約します。アクティブ / パッシブ調光に加え、PWM 入力可能な減光からオフまで対応しています。さまざまな用途に対応する 1 つのソリューションワンタイムプログラミングインターフェイスでは、さまざまな構成が可能です。プログラム可能 広い入力 V cc 範囲: 11-25V 透過 PWM モード 多くの外付け部品をシングルチップに置き換えることで、BOM 及び基板スペースを節約します デバイス間の最小変動。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:1mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6 アズワン品番65-7244-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする