LEDドライバ IC 3A 8-Pin VDSON-8 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード62243276 品番2EDL8123GXUMA1
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様●出力電流:3A●入力電圧:20 V●パッケージタイプ:VDSON-8●ピン数:8 アズワン品番65-7230-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする