LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード62243319 品番NLM0010XTSA1
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

照明 ICInfineon デュアルモード NFC 構成 IC ( NLM0010 )は、パルス幅変調( PWMNFC プログラミングに加えて、オン / オフカウントなどの Advanced 機能も統合されています。デュアルモード NFC 構成 IC の機能により、マイクロコントローラを追加しなくても簡単に実現できます。設定可能なパルス幅変調( PWM )出力 NFC 非接触インターフェイスは IS
照明 ICInfineon デュアルモード NFC 構成 IC ( NLM0010 )は、パルス幅変調( PWMNFC プログラミングに加えて、オン / オフカウントなどの Advanced 機能も統合されています。デュアルモード NFC 構成 IC の機能により、マイクロコントローラを追加しなくても簡単に実現できます。設定可能なパルス幅変調( PWM )出力 NFC 非接触インターフェイスは ISO/IEC18000-3 モード 1 ( ISO/IEC15693 )に準拠 内蔵動作時間カウンタ( OTC )及びオン / オフカウンタ UID と 20 バイトのユーザーデータ用空きメモリを含む不揮発性メモリ( NVM )。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5 アズワン品番65-7247-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする