LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) 注文コード62243355 品番CDM10VDXTSA1
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6 アズワン品番65-7253-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする