LEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード62243416 品番TLD1211SJFUMA1
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Infineon では、バイポーラ IC 技術で調整可能な定電流源を実現しています。この IC は、車載用途の過酷な条件下で LED を供給できるように設計されており、一定の輝度と長寿命の LED になっています。ブースタートランジスタとして追加の外部出力段を使用し、最大 2.5 A の高電流、高輝度 LED を駆動できます。最大 85 mA の LED 電流では、IC をスタンド
Infineon では、バイポーラ IC 技術で調整可能な定電流源を実現しています。この IC は、車載用途の過酷な条件下で LED を供給できるように設計されており、一定の輝度と長寿命の LED になっています。ブースタートランジスタとして追加の外部出力段を使用し、最大 2.5 A の高電流、高輝度 LED を駆動できます。最大 85 mA の LED 電流では、IC をスタンドアロンデバイスとして使用でき、外部コンポーネントとして必要な電圧検出抵抗器は 1 つだけです。RoHS 準拠(2022年10月現在) で AEC 認定を受けています 小型 SMD パッケージです。

仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流: 85mA●入力電圧:28 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●ピン数:8 アズワン品番65-7250-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする