LEDドライバ IC PWM 調光 16-Pin PG-DSO-16 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62243434 品番ICB2FL03GXUMA2
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Infineon の紫外線 C 消毒ランプ用スマートバラストコントローラ( ICB2FL03G )は、スリムな SO-16 パッケージに収められています。UV-C ランプの動作を最適化し、コストパフォーマンスを最適化する用途に合わせてカスタマイズされています。ICB2FL03G には、予熱、イグニッション、ランモード、保護機能など、UV-C 消毒ランプの操作に必要なすべての機能
Infineon の紫外線 C 消毒ランプ用スマートバラストコントローラ( ICB2FL03G )は、スリムな SO-16 パッケージに収められています。UV-C ランプの動作を最適化し、コストパフォーマンスを最適化する用途に合わせてカスタマイズされています。ICB2FL03G には、予熱、イグニッション、ランモード、保護機能など、UV-C 消毒ランプの操作に必要なすべての機能が組み込まれています。デジタルミックスドシグナルパワー制御により、最小限の外部部品で、高速かつコスト効果の高い安定したバラスト設計が可能になります。Infineon 独自の Coreless Transformer Technology ( CLT )により、信頼性の高い堅牢な高電圧絶縁を実現しています。調光やマルチ電源バラストに適しています バラストとさまざまなランプタイプとの互換性を実現します ランプは、サージイベント後に自動的に再起動し、正常に EOL イベントを処理できます マルチ電源バラストの設計が容易になり、EMI が低減します 信頼性の高い安定したバラスト設計。

仕様●入力電圧:17.5 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-16●ピン数:16 アズワン品番65-7253-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする