曜日別特売
MPL-HDL-01 LEDハンドライト 1セット 2個入 マキテック 62243477

LEDハンドライト 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード62243477品番MPL-HDL-01
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ベッド廻りに固定設置し、読書などに使えます。
取り外しもできるので災害時にもご利用できます。
USBケーブルで簡単充電ができます。
ベッド廻りに固定設置し、読書などに使えます。取り外しもできるので災害時にもご利用できます。USBケーブルで簡単充電ができます。

仕様●サイズ:W3.4×D6.1×H17.7cm●重量:140g●定格電圧:5V●演色性:Ra>80●定格電流:1A●バッテリー容量:1200mAH●消費電力:5W●充電時間:約3時間●全光束:140lm●連続使用時間:約5時間●光温度:3800K-4500K●付属品:充電用USBケーブルアズワン品番65-6880-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする