LEDホルダ 直径:35mm ねじ 1セット 35個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(35個) 注文コード62243547 品番3-2213678-4
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

TE Connectivity ( TE )は、Bridgelux R Vesta R シリーズの冷間 COB LED 用に LUMAWISE LED ホルダ製品拡張を導入しています。LUMAWISE LED ホルダは、照明器具の電源、ヒートシンク、反射板に信頼性の高い電気的 / 機械的接続を提供することが市場で実証されています。既存のワンピース Z45 及び Z35 シリーズ LED ホルダハウジング内にクリアランスが
TE Connectivity ( TE )は、Bridgelux R Vesta R シリーズの冷間 COB LED 用に LUMAWISE LED ホルダ製品拡張を導入しています。LUMAWISE LED ホルダは、照明器具の電源、ヒートシンク、反射板に信頼性の高い電気的 / 機械的接続を提供することが市場で実証されています。既存のワンピース Z45 及び Z35 シリーズ LED ホルダハウジング内にクリアランスが設けられており、Vesta COB 製品にコンポーネントを追加できます。組み立て中に COB を保持するポークインワイヤ接続と粘着テープは、オリジナルの Z45 及び Z35 LED ホルダから受け継がれる機能です。標準的な 35 mm ねじピッチで、標準的なヒートシンクの穴開け及び取り付け手順を使用できます。また、低プロファイルホルダのハウジングに 120 ° の光学角度が組み込まれているため、光損失を最小限に抑えることができます。TE の LUMAWISE Z45 / Z35 LED ホルダは、他の Zhaga LED 照明コンポーネントと互換性があります。メーカーの一体型ハウジング設計を利用して、信頼性が高く価格競争力のあるソリューションを提供します COB LED を素早く簡単に照明器具に取り付け可能 発光領域に近い光学系 迅速かつ簡単な終端処理 用途 スポットライト ダウンライト トラックライト 街灯 汎用照明 園芸照明。

仕様●入数:1トレイ(35個入り)●直径:35mm●併用可能製品:Bridgelux Vesta シリーズ DIM-TO-WARM COB LED●実装タイプ:ねじ●シリーズ:LUMAWISE Z35 アズワン品番65-7261-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする