LEDホルダ 直径:75.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62243574 品番2213831-2
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

LUMAWISE Endurance S 制御ベースには、2 種類の直径があり、道路やエリア照明向けに設計されています。過酷な環境でも製品寿命を延長 高い耐衝撃性 上向き、下向き、横向きに取り付けることができ、柔軟な設計が可能 シーリングキャップ、ベース、及びレセプタクルを低トルクで確実にかん合 オプションの通気機能を使用すると、結露が最小限に抑えられま
LUMAWISE Endurance S 制御ベースには、2 種類の直径があり、道路やエリア照明向けに設計されています。過酷な環境でも製品寿命を延長 高い耐衝撃性 上向き、下向き、横向きに取り付けることができ、柔軟な設計が可能 シーリングキャップ、ベース、及びレセプタクルを低トルクで確実にかん合 オプションの通気機能を使用すると、結露が最小限に抑えられます 用途 街路 / エリア照明 センサ準備完了制御の用途 屋外照明器具 ウォールパック 駐車場 歩道 写真のコントロール 中央管理システム 都市管理システム 他のセンサーモジュール(乗員など。

仕様●直径:75.2mm●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●レンズ数:4●シリーズ:LUMAWISE Endurance S アズワン品番65-7248-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする