LEDモニターライト ノートパソコン

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62243599 品番SV-7114
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ノートPCにちょうどいいサイズ!
モニター部分にクリップで固定できるUSB給電タイプのLEDライト
電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。
横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
ノートPCにちょうどいいサイズ!。モニター部分にクリップで固定できるUSB給電タイプのLEDライト。電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。

仕様●サイズ(L×W×H)mm:約260×50×45●ケーブル長:約82cm●全重量(コ-ド込):約81g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:54個(白色27個、橙色27個)●LED時間:10万時間●照明調整:10段階調節(40〜300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K〜6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20〜65℃ アズワン品番65-6411-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする