LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDリフレクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:ANGELETTE-WW●ビーム角:60°●寸法:110mm●併用可能製品:反射板●固定方法:ソケット
注文コード
62243608
品番
F14534_ANGELETTE-WW
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:ANGELETTE-WW●ビーム角:60°●寸法:110mm●併用可能製品:反射板●固定方法:ソケット
アズワン品番
65-7251-54