LEDリフレクター 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード62243705 品番C16899_ALISE-110-S
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ビーム角が 60 ° の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
ビーム角が 60 ° の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。

仕様●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:60°●寸法:110.0 x 65mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Samsung●固定方法:ソケット アズワン品番65-7258-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする