LEDリフレクター 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード62243748 品番C16907_ALISE-50-S
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

照射角が 36 ° の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は 50 mm です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
照射角が 36 ° の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は 50 mm です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。

仕様●シリーズ:ALISE-50●ビーム角:36°●寸法:49.5 x 25mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Lumileds●固定方法:ソケット アズワン品番65-7259-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする