LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDリフレクター シリコン樹脂 クリア 砲弾型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62243784
品番
F17826_VIOLETTA-W
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:VIOLETTA-W●レンズ形状:砲弾型●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:60 °
アズワン品番
65-7251-86